Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sekskantmøtrikkerne, der opfylder DIN 934, kan ikke støtte testlaster i henhold til DIN EN ISO 898-2.
- Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.
DIN 934 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4032/8673. Der er ikke nogen lighed (nominel Ø ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | ISO 4032 for standardgevind | ISO 8673 for fingevind).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!