Sekskantmøtrik, sortiment
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik, sortiment
1035 dele i systemkuffert 4.4.1. DIN934, |8| forzinket stål, blåpassiveret (FZB).
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sortiment med 1035 dele
- 200 sekskantmøtrikker, M3
- 100 sekskantmøtrikker, M4
- 100 sekskantmøtrikker, M5
- 200 sekskantmøtrikker, M6
- 100 sekskantmøtrikker, M7
- 200 sekskantmøtrikker, M8
- 50 sekskantmøtrikker, M10
- 40 sekskantmøtrikker, M12
- 25 sekskantmøtrikker, M14
- 20 sekskantmøtrikker, M16
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!