Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik med linksgevind DIN 934, stål I8I, ulegeret
Sekskantmøtrik med linksgevind DIN 934, stål I8I, ulegeret - 1
Sekskantmøtrik med linksgevind DIN 934, stål I8I, ulegeret - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik med linksgevind DIN 934, stål I8I, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

Sekskantmøtrikkerne, der opfylder DIN 934, kan ikke støtte testlaster i henhold til DIN EN ISO 898-2.


  • Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.


DIN 934 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4032/8673. Der er ikke nogen lighed (nominel Ø ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | ISO 4032 for standardgevind | ISO 8673 for fingevind).