Skrue med undersænket hoved med H-krydskærv DIN 965, A2 rustfrit stål, ulegeret
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skrue med undersænket hoved med H-krydskærv DIN 965, A2 rustfrit stål, ulegeret
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bemærk
DIN 965 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7046, del 1/del 2. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Gevindlængder ændret | Nominel Ø M1.6 fjernet | Styrkeklasse 5.8 og A4-70 udeladt | Gevindlængder ændret | Indtrængningsdybder for hoveder med krydskærv ændret).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!