Gevindstang DIN 976-1, polyamid PA 6.6
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Materiale PA 6.6
- Trækstyrke 65 N/mm2
- Modstandsdygtig over for mineralske olier, benzin og svage alkaliske opløsninger
- Temperaturbestandig fra -40 °C til +150 °C
- Absorption af vand 8–10 %
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!