Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, stål 4.8, ulegeret
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, stål 4.8, ulegeret - 1
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, stål 4.8, ulegeret - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, stål 4.8, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 12-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

Fra gevinddiameter M5 kan gevindstænger være mærket med følgende farver i den ene ende (flade) som et alternativ til mærkning af styrkeklassen.


Stål 4.8 — ingen mærkning


Stål 8.8 — RAL 1023 trafikgul


Stål 10.9 — RAL 1013 perlehvid


A2 — RAL 6024 trafikgrøn


A4 — RAL 3000 ildrød


CuZn (messing) — ingen mærkning