Gevindstang, linksgevind
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
V (til venstre hånd)
Bemærk
Fra gevinddiameter M5 kan gevindbolte være mærket med følgende farver i den ene ende (flade) som et alternativ til mærkning af styrkeklassen.
- Stål 4.8 – ingen mærkning
- Stål 8.8 – RAL 1023 trafikgul
- Stål 10.9 – RAL 1013 perlehvid
- A2 – RAL 6024 trafikgrøn
- A4 – RAL 3000 ildrød
- CuZn (messing) – ingen mærkning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!