Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Låsemøtrik, høj udformning, med klemstykke (ikke-metallisk indsats), fingevind DIN 982, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
DIN 982 er trukket tilbage og erstattet af ISO 10512. Der er en vis begrænset lighed (gevind M18×2, M18x1,5, M20x2, M22×2, M22x1,5, M27x2, M33×2 og M39×3 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for gevind M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Standardgevind inkluderet i ISO 7040 | Styrkeklasse 5 og 12 fjernet | ISO 10512 gælder for styrkeklasserne 6, 8, 10).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!