Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik, høj udformning med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 982, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Sekskantmøtrik, høj udformning med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 982, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 1
Sekskantmøtrik, høj udformning med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 982, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik, høj udformning med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 982, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

DIN 982 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7040. Der er en vis begrænset lighed (Gevind M7, M18, M22 fjernet | Gevind M3, M4, M30 og M36 er yderligere tilføjet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne for M10, M12 og M14 ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm. | Fingevind er medtaget i ISO 10512 | Styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gælder for styrkeklasserne 5, 8, 10).