Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pladeskruer, panhoved med flange, sortiment
1402 dele i systemkuffert 4.4.1. Delta Seal, sort stål AW-kærv
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Beskyttende overfladelag
Ingen skadelige tungmetaller som for eksempel cadmium eller krom VI
Indhold: 1402 dele
- 100 pladeskruer 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 50 pladeskruer 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
- 100 pladeskruer 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm
- 50 pladeskruer 4,2 x 25 / 4,2 x 32 / 4,2 x 38 mm
- 100 pladeskruer 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 50 pladeskruer 4,8 x 25 / 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm
- 1 bit AW20 / AW25
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!