Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
DUO terminalrør æske med plastkraver, type 1
DUO terminalrør æske med plastkraver, type 1 - 1
DUO terminalrør æske med plastkraver, type 1 - 2
DUO terminalrør æske med plastkraver, type 1 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

DUO terminalrør æske med plastkraver, type 1

Til fine og meget fine ledere, f.eks. i henhold til DIN EN 60228 klasse 5 og 6

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Tværsnit: 2 x 0,75 til 2 x 2,5 mm²

  • Indhold: 200 dele

  • Made in Germany