Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dampspærre
Diffusionstæt dampspærre i PE-plast til forhindring af fugt i de bærende konstruktioner
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Forhindrer fugt i konstruktionerne
- Diffusionstæt
- Vanddampdiffusionsmodstand: Z-værdi større end 100
Miljøvenlig
- Folien kan genanvendes eller forbrændes uden at forurene atmosfæren
Forgår ikke under opbevaring
- Dampspærren er tilsat UV-absorber
Ældningsbestandig i 30 år.
CE-mærket, godkendt efter EN 13984.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Anvend dampspærren i loft-, væg- og gulvkonstruktioner, hvor der er krav om dampspærre. Dampspærren på 210 cm er ideel til montering under 3 spær med c/c 100 cm. Dampspærren på 50 cm anvendes evt. sammen med butylstreng eller fuge mellem rem og mur, som giver en perfekt tilslutning for tilstødende dampspærre til væggen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!