Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dobbelt ringnøgle, metrisk Med POWERDRIV®, 10 dele
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk sortiment af metriske dobbelte ringnøgler med dybe forskydninger, 10 dele
- Disse dobbelte ringnøgler i højkvalitet er samlet i et sæt med ti
- Dette gør dem ideelle som basis værkstedsudstyr
Ergonomisk dobbelt ringnøgle til krævende arbejde
- Den dobbelte ringnøgle har en dyb, 18 graders forskydning på ringsiden for at sikre effektiv kraftoverførsel selv på svært tilgængelige steder
- Udformningen sparer tid og kræfter.
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Den dobbelte ringnøgle overholder DIN 838/ISO 3318
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne har en mat forkromet finish, der giver et fast greb selv med fedtede fingre
- Ringsiderne er også polerede
- Overfladen er permanent modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den dobbelte flangeskruenøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!