Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Diagnosesystem DIALOOQ C15 Gen. 47
DIALOOQ C15-diagnosessystemet består af den bærbare (konvertible) C15-computer og diagnosesinterfacet LOOQER.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bærbar computer? Tablet? Eller kun C15!
- Kan bruges som en bærbar computer med tastatur eller tablet med berøringsskærm
- Ideel til bildiagnose med LOOQER-diagnoseinterface
Udviklet til værkstedsbrug
- Stænktæt og støvtæt hus
- Ridsefast Dragontrail Pro-berøringsskærm
- Stødsikker 256 GB SSD-harddisk
Optimalt bestykket
- Intel® Pentium® N200-processor
- Hukommelse 8 GB RAM | LPDDR 5
- WIN 11 PRO
LOOQER - Et kig ind i fremtiden for nye perspektiver
- Kompatibel med Can-FD, DoIP, Pass Thru
- Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi
- Anvendes enten som en lille dongle eller tilsluttet via kabel (medfølger)
Inkluderet i leveringen:
- Konvertibel, bærbar C15-computer med strømforsyning
- Diagnosesinterface LOOQER med OBD-forlængerkabel, sugekop, USB-C-kabel, nøglering
- DIALOOQ-lynvejledning
- LOOQER-lynvejledning
- Forudinstalleret, ikke-aktiveret WOW! LOOQIT-diagnosesoftware
- Systemkuffert til C15
Til funktionel diagnose. Kræver en WOW!-diagnoseslicens.
Vælg mellem tre licenspakker:
- Art.nr. W015 301 007: Diagnoselicens LOOQIT Expert
- Art.nr. W015 301 308: Diagnoselicens LOOQIT Expert data
- Art.nr. W015 301 309: Diagnoselicens LOOQIT Expert data Assist*
*Expert Data Assist-licensen fås ikke i alle lande.
Køretøjsdiagnose til biler og varevogne
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!