Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Diamantskive Cut & Grind, M14
Diamantskive Cut & Grind, M14 - 1
Diamantskive Cut & Grind, M14 - 2
Diamantskive Cut & Grind, M14 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Diamantskive Cut & Grind, M14

Diamantskive med M14 direkte montering til skæring og slibning (bryder skarpe kanter)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • M14 direkte montering muliggør direkte påskruning på maskinens spindel og planskæring

  • Den lukkede skærekant sikrer et rent snit

  • Særlige køleåbninger

  • Ideel til stenhuggere, gartnere og anlægsgartnere, gulvlæggere og folk i byggebranchen
Bemærk
  • Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj hastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder

  • Hvis det bliver sværere at skære (der opstår kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit eller ved brug af en passende slibesten

  • Separate større emnetværsnit i flere sektioner (svingsnit)

  • Arbejd uden tryk - maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.

  • Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter - risiko for kvæstelser!

  • Selvom værktøjet er sikkert, skal du altid bære sikkerhedsbriller og -tøj under arbejdet

  • Overhold oplysningerne på etiketten (maks. hastighed), begrænsninger for brug og sikkerhedsanvisninger

  • Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning

  • Brug en passende beskyttelsesskærm

  • Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)

  • Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser