Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Diamantskæreskive, Longlife, byggepladser
Diamantskæreskive, Longlife, byggepladser - 1
Diamantskæreskive, Longlife, byggepladser - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Diamantskæreskive, Longlife, byggepladser

Diamantskæreskive særligt udviklet til brug på byggepladser, især i beton, armeret beton, klinker, mursten, frilagt aggregatbeton osv.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Longlife


Optimeret levetid med øget skærevenlighed



Særligt høje segmenter: 15 mm



Ventilationssegmenter giver bedre varmeafledning og fjernelse af støv sammenlignet med konventionelle segmenter

Bemærk
  • Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder

  • Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit

  • Skær store emner på tværs i flere sektioner ad gangen

  • Arbejd uden påføring af tryk – maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.

  • Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter – risiko for kvæstelser!

  • Selvom værktøjet har et højt sikkerhedsniveau, skal du altid bære beskyttelsesbriller og egnet arbejdsbeklædning under arbejdet

  • Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne

  • Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning

  • Må ikke anvendes til sidelæns slibning

  • Brug en passende beskyttelsesskærm

  • Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)

  • Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser