Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Diamantskæreskive, Speed, vådskæring til fliser
Førsteklasses diamantskæreskive med meget smal skæreflade og lukket kant for et hurtigt og rent snit. Til materialer med en tykkelse på op til ca. 20 mm.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstremt fint, præcist snit
Takket være en segmenteret blanding af finkornede diamanter i en særlig binding.
Forbedrede skæreegenskaber
Specialformede udvidelsesåbninger med plads til udvidelse samt minimal afbrydelse af hovedklingen.
Beskytter bordsavsmotoren
Mindre modstand i materialet på grund af det ekstremt tynde segment.
Reducerede styrekræfter
Skiven er også stabiliseret med systematisk forstærkning omkring flangen.
Fleksibel brug på maskiner med 25,4 og 30 mm beslag
Reduktionsring, der presses ind fra fabrikken, kan om nødvendigt ganske enkelt fjernes for at øge hullet til 30 mm.
Specielt designet til fliser, stentøj og lignende materialer.
Til brug ved vådskæring på stationære save og bordsave.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!