Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Diamantskæreskive, Speed, vådskæring til fliser
Diamantskæreskive, Speed, vådskæring til fliser - 1
Diamantskæreskive, Speed, vådskæring til fliser - 2
Diamantskæreskive, Speed, vådskæring til fliser - 3
Diamantskæreskive, Speed, vådskæring til fliser - 4
Diamantskæreskive, Speed, vådskæring til fliser - 5
Diamantskæreskive, Speed, vådskæring til fliser - 6
Diamantskæreskive, Speed, vådskæring til fliser - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Diamantskæreskive, Speed, vådskæring til fliser

Førsteklasses diamantskæreskive med meget smal skæreflade og lukket kant for et hurtigt og rent snit. Til materialer med en tykkelse på op til ca. 20 mm.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ekstremt fint, præcist snit


Takket være en segmenteret blanding af finkornede diamanter i en særlig binding.



Forbedrede skæreegenskaber


Specialformede udvidelsesåbninger med plads til udvidelse samt minimal afbrydelse af hovedklingen.



Beskytter bordsavsmotoren


Mindre modstand i materialet på grund af det ekstremt tynde segment.



Reducerede styrekræfter


Skiven er også stabiliseret med systematisk forstærkning omkring flangen.



Fleksibel brug på maskiner med 25,4 og 30 mm beslag


Reduktionsring, der presses ind fra fabrikken, kan om nødvendigt ganske enkelt fjernes for at øge hullet til 30 mm.