Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Diamantskæreskive Beton/asfalt
Meget alsidig, holdbar og økonomisk diamantskæreskive, selv om den er specielt designet til asfalt, slibende byggematerialer og betonprodukter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget økonomisk
- Meget alsidig på grund af skiftende blok- og ventilationssegmenter
- Optimalt kompromis mellem funktion og økonomi
- 10 mm segmenthøjde giver gode resultater med lang levetid
Beskyttelse mod underskæring i bagstopningsmaterialet i meget slibende materialer
Ved hjælp af specielt placerede beskyttelsessegmenter
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj hastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder
- Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit
- Separate større emnetværsnit i flere sektioner (svingsnit)
- Arbejd uden tryk – maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter – risiko for kvæstelser!
- Selvom værktøjet er sikkert, skal du altid bære sikkerhedsbriller og -tøj under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. hastighed), begrænsninger for brug og sikkerhedsanvisninger
- Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning
- Må ikke anvendes til sidelæns slibning
- Brug en passende beskyttelsesskærm
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
- Særligt velegnet til beton (herunder armeret beton), frilagt aggregatbeton, porebeton, asfalt, slibende byggematerialer, cementmørtel, mursten, betontagsten og Poroton
- Til tør og våd skæring
- Til brug ved manuelle skæreskiver og gulvsave
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!