Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Diamanttørborekrone 1 1/4"
Diamanttørborekrone 1 1/4" - 1
Diamanttørborekrone 1 1/4" - 2
Diamanttørborekrone 1 1/4" - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Diamanttørborekrone 1 1/4"

Ekstremt alsidige, førsteklasses diamanttørborekroner med meget høj borehastighed og lang levetid
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
Meget omkostningseffektiv


Den nyudviklede diamantbinding sikrer optimal levetid og borehastighed og har samtidigt et bredt anvendelsesområde -> Én borekrone til en lang række forskellige byggematerialer.



Hurtig, nem indvendig gevindskæring


Indvendig gevindskæring er let med dette produkt sammenlignet med konkurrerende produkter. Et universelt borehjælpemiddel til alle kernediametre med en arbejdslængde på 330 mm. Meget let at fjerne.



Mindre modstand i materialet


De segmenter, som er ca. 10 % smallere end på konkurrenternes produkter, forhindrer unødige friktionstab. Dette gør også gevindskæring med tap nemmere.



Viskoplastisk segmentforbindelse med stor trækstyrke


Smeltesvejsningprocessen (FW) reducerer brud på diamantsegmenterne fra borekronen markant (i modsætning til andre processer) - selv ved de mest krævende anvendelser.