Digital dækpumpe
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Digital dækpumpe
Digital dækpumpe med let aflæseligt LCD-display
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- 4 enhedsindstillinger (BAR, PSI, KPA, KGF)
- 1,5 m slange
- Komfortabelt gummigreb
- Luftslange, der kan clipses på
- Ind-/udpumpningshåndtag med greb
- Baggrundslysfunktion
- Måleområde: 0-12 BAR (0-175 PSI)
- Målenøjagtigheden er 0,01 BAR (0,1 PSI)
- Maks. indgangstryk er 15 BAR (218 PSI)
- Kræver 2 x AAA-batterier (medfølger ikke)
EN12645:1998
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!