Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Digitalt amperemeter til påklemning AM 600 AC/DC
Digitalt amperemeter til påklemning AM 600 AC/DC - 1
Digitalt amperemeter til påklemning AM 600 AC/DC - 2
Digitalt amperemeter til påklemning AM 600 AC/DC - 3
Digitalt amperemeter til påklemning AM 600 AC/DC - 4
Digitalt amperemeter til påklemning AM 600 AC/DC - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Digitalt amperemeter til påklemning AM 600 AC/DC

Digitalt amperemeter til påklemning med omfattende måleindstillinger, måling af effektiv værdi (TRMS), automatisk områdefunktion og LED-målepunktbelysning til professionel brug inden for handel og industri.
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
Würth AM 600, certificeret til sikker brug i CAT III 600 V-miljøer, tilbyder funktioner, der er væsentlige for at registrere fejlfunktioner og mange problemer i elektriske og elektroniske systemer.



Egenskaber:


  • Velegnet til måling af AC/DC-strøm, AC/DC-spænding, modstand, strømgennemgang, dioder, frekvens og kapacitet

  • Kan anvendes til AC/DC-spænding op til 600 V samt til AC/DC-strøm op til 600 A

  • Modstandsmåling op til 60 MΩ

  • Min./maks.-tast til visning af den maksimale eller minimale målte værdi eller forskellen mellem de to værdier

  • Skift mellem manuel områdeomstilling og automatisk område

  • Displaylagring (hold-funktion)

  • Automatisk slukning efter 15 min.

  • Indgange med sikring til beskyttelse af måleudstyret

  • LCD-display med 6000 cifre

  • I overensstemmelse med EN-standard 61010-2-032
Bemærk

Brug af personlige værnemidler i henhold til specifikationerne for målekategorien.