Multimeter, 6100EVSE og adapter
ELMAVælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Multimeter, 6100EVSE og adapter
ELMASæt der kombinerer CP belastningsudlæsning fra multimeteret med funktionen til aktivering af ladestander med adapter.
Kategori for overspændingsbeskyttelse KAT III/600V
Med Bluetooth-teknologi funktion og den gratis APP Elma Link som findes både til iOS og Android bliver Elma 6100BT til et sikkert og smart dokumentationsværktøj. Se dit display direkte på din Android/iOS device og foretag målinger i sikker afstand fra farlig spænding. Se og optag alle værdier, kurver og grafer direkte på telefonen. Gem og tilknyt billede og kommentar til målingen og del f.eks. via mail.
EVSE-200 adapter
Anvendes sammen med multimeter 6100EVSE så CP DutyCycle signalet fra laderen kan aflæses direkte som ampere i stedet for Hz% signal.
Aktiverer ladestander ved at simulere tilslutning af elbil.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Multimeter
- Robust sand RMS AC/DC multimeter med bluetoothfunktion
- Måler strøm, spænding, frekvens, kapacitet, modstand og gennemgang.
- Speciel ekstern strømtang
- EVSE funktion omsætter CP signal fra EVSE ladestik for elbil direkte til ampereværdi.
EVSE-200 adapter
- Anvendes sammen med multimeter 6100EVSE så CP DutyCycle signalet fra laderen kan aflæses direkte som ampere i stedet for Hz% signal.
- Aktiverer ladestander ved at simulere tilslutning af elbil.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!