Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Køretøjsmultimeter mm 50/20
Køretøjsmultimeter mm 50/20  - 1
Køretøjsmultimeter mm 50/20  - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Køretøjsmultimeter mm 50/20

Moderne, digitalt multimeter, specielt udviklet til professionel anvendelse i autoværksteder.
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
Muliggør målinger, der er specifikt påkrævede i bilens omgivelser


Ud over konventionelle målinger kan der også udføres målinger for omdrejningshastighed, lukkevinkel og driftscyklus.



Målinger kan foretages op til 20 ampere (OBS: kun op til 50 volt!)


Konventionelle multimetre måler op til 10 ampere, hvilket ikke er tilstrækkeligt til moderne køretøjer under visse omstændigheder.



Leveringsomfang


  • Multimeter til brug i biler

  • Målekabler

  • Krokodilleklemmer

  • Temperatursensor

  • Kalibreringscertifikat

  • Beredskabstaske

  • Brugervejledning
Bemærk

Måling kun muligt op til 50 V/AC. Ikke velegnet til målinger i husholdningsinstallationer og højspændingssystemer i elbiler eller hybridbiler!