Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rengøringsmiddel til direkte indsprøjtningsdyser
Renser indsprøjtningsdyser pålideligt med ROA²-teknologi i tilfælde af brændstofrelaterede aflejringer. Når det bruges ved hvert serviceeftersyn, giver rengøringsmidlet til direkte indsprøjtningsdyser forbedret ydeevne og væsentligt færre udstødningsemissioner. Det er bevist, at det bevarer brændstoffet i overensstemmelse med brændstofstandarden DIN EN 228, når produktet tilsættes i brændstoftanken.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Genopretter brændstofforbrug og emissionsværdier i tilfælde af brændstofrelateret tilsmudsning til det niveau, der forventes for nye køretøjer
- Forbedrer forbrændingen og reducerer dermed partikeludledningen (Euro 6)
- Brændstoffet aktiveres og virker i området omkring indsprøjtnings- og forbrændingskammeret
- Velegnet til alle (ethanol) benzinblandinger
- Til alle benzinmotorer med indsugningsmanifold og direkte indsprøjtning
- Til opretholdelse af den generelle brændstofkvalitet
- Tilsættes i brændstoftanken
- Tilsættes via påfyldningsstudsen
- Rækker til op til 80 liter brændstof
- Lavere påfyldningsmængder forbedrer renseeffekten (min. 10 liter brændstof)
- Velegnet til alle (ætanol)benzinblandinger (EURO 6)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!