Dækpose af genanvendt-PE
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dækpose af genanvendt-PE
Dækposen beskytter bagagerummet og køretøjets interiør pålideligt mod snavs og slid ved transport af dæk
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fremstillet af 98 % PCR (genanvendt emballageaffald)
- Hver dækpose bærer Blauer Engel-logoet, et kendt miljømærke
- Den overholder strenge kriterier og minimerer miljøpåvirkningen
Robust og gennemsigtig beskyttelsesfilm
- Rullerne er fremstillet af en modstandsdygtig og strækbar beskyttelsesfilm
- Den er også gennemsigtig, så indersiden forbliver synlig
- Samtidig er den uigennemsigtig nok til at skjule eventuelle detaljer
Med papkerne
- En papkernediameter på 50 mm gør håndtering enkel og effektiv
Art.nr. 0899 500 300 lagerføres ikke i Danmark
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!