Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dækskifter, Hunter TCR1H Revolution®
Fuldautomatisk dækskifter med enkel arbejdsproces, der gør maskinen nem at betjene og mindsker tidsforbruget.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Funktioner
- Helautomatisk – styres med ”go” pedal
- Indbygget hjulløft fra fronten
- Automatiske hjælpearme giver god kontrol
- Hurtig luftopfyldning
- Med trinløs invertermotor
- Tager højde for TPMS
- Fastspændingstype: Quick Clamp
- Kan fastholde dæk til match montering
- Automatiske nedre ruller/valser
Nem at betjene
- Letforståelige animationer og video guides
- Touch skærm
- Samme procedure for alle hjul og dæk
- Indbygget kamerafunktion der optager og gemmer alle dækskift, derved opnås dokumentation for fejlfri dækskift
Arbejdsvenlig
- Eventuelle skader undgås, da det ikke er nødvendigt at stå tæt på maskinen i processen
- Ingen tunge løft takket være hjulløfteren
Mindsker risiko for fælgskader
- Polymerhoved med automatisk næb (dækjernsfri)
- Indbygget løftefunktion
Placér den øvre rulle som indiker fælgkantens placering. Ved et enkelt tryk på fodpedalen udfører dækskiftermaskinen herefter opgaven. Samme procedure anvendes ved alle hjultyper, både små og store.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!