Dobbelt skralderingnøgle, metrisk og tomme Specialværktøjssortiment med 32 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dobbelt skralderingnøgle, metrisk og tomme Specialværktøjssortiment med 32 dele
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj til brug under trange pladsforhold
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Omfattende sortiment af specialskruenøgler
- Ultraslankt værktøj til svært tilgængelige områder
- Intelligent basisudstyr til værksted og mobil brug
- Specialdrejet skraldenøgle, lav højde og optimeret arbejdslængde på 110 mm eller 200 mm. Specielt velegnet til trange pladsforhold, f.eks. dørhængsler, motorrum og tandremsdæksler
- Den fintandede skraldenøgle muliggør betjening de snævreste steder med hurtig skift med én hånd mellem rotation med uret og mod uret
- Kan bruges med bits og toppe: Specialskralde med dobbeltfunktion og 1/4" og 10 mm patron
- Bits til TX, lige kærv, PH, indvendig sekskant og flertandet
- Metriske toppe
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!