Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Dobbelt topnøgle
Dobbelt topnøgle - 1
Dobbelt topnøgle - 2
Dobbelt topnøgle - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Dobbelt topnøgle

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Drev: Sekskant, metrisk

  • Standard: Baseret på DIN 896

  • Materiale: Krom-vanadiumstål, massivt smedet

  • Overflade: Mat forkromet

  • Polerede hoveder

  • Skaft: Sekskant
Bemærk

6 x 7 mm til 8 x 9 mm ikke boret ende til ende, 10 x 11 mm til 30 x 32 mm boret ende til ende med henblik på isætning af lange gevindstænger