Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dobbeltklæbende tape Multi-Tack
Dobbeltklæbende tape med høj klæbestyrke og fremragende intern styrke, også velegnet til plast, der har svært ved at vedhæfte.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Varmeresistent op til 75 °C
Ekstremt høj og langtidsvirkende klæbestyrke
- Fremragende klæbestyrke og ekstremt høj endelig vedhæftning
- Fremragende intern styrke ved forhøjet temperatur
- Kan fjernes med håndkraft (uden foring)
- Yderst velegnet til anvendelser med høj belastning på glatte og ru overflader
Pr. løbende meter, holder op til:
- 8 kg/25 mm bredde
- 6 kg/19 mm bredde
- 4 kg/12 mm bredde
Egnet til forskellige overflader
- Perfekt egnet til forskellige materialer, herunder materialer med lav overfladeenergi
- Anvendelse på metal, plast, PE, PP, træ, glas, sten/beton
Ideel bearbejdningstemperatur ca. + 15 °C til 30 °C. Opbevar ved temperaturer mellem +10 °C og +30 °C. Maksimal temperaturmodstand +75 °C. Før du bruger Multitack-tape, skal du overholde vores procesinstruktioner, som følger med i alle bokse med Multitack.
| Basismaterialetabel til dobbeltklæbende tape | ||||||
| Multi-Tack dobbeltklæbende tape | Dobbeltklæbende tape | Dobbeltklæbende tape MULTI | Dobbeltklæbende tape STRONG | Tape til messebyggeri | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Metal/træ | Aluminium (anodiseret) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Aluminium (lakeret) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Stål | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Bøg | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Andet | Glas | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| Bituminøse underlag | - | - | - | - | - | |
| Silikone | - | - | - | - | - | |
| Plast | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polykarbonat (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyethylen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| ⎷1 = Begrænset klæbeevne ⎷2 = Moderat klæbeevne ⎷3 = God klæbeevne ⎷4 = Meget god klæbeevne ⎷5 = Fremragende klæbeevne - = Ingen klæbeevne | ||||||
Limning på næsten alle overflader, f.eks. ABS, PET, PE, PP, PVC, træ, metal, pulverlakerede overflader, keramiske fliser, malede overflader, glas, ru og porøse overflader. Til indendørs brug: Den påkrævede klæbende overflade er mindst 25 cm² pr. kg belastning. Hurtig og nem montering af baser, navneskilte, kroge, postkasser, panelmaterialer, fliser, LED-profiler osv. Egnet til dekorative ornamenter og rammer af polyuretan- og polystyrenskum. Egnet til installation af røgalarmer. Metal/bygningsdrift: Limning af kabelkanaler, montering af skilte, glaselementer, håndtag osv. Sanitære anvendelser: dekorative elementer, dispensersystemer osv.
Før produktet påføres, skal overfladerne være rene, tørre og fri for støv, fedt, olie og andre urenheder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!