Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bolt med sekskantet hoved DIN EN 14399-4, stål 10.9, varmgalvaniseret (hdg), til strukturelle boltsamlinger med høj styrke
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Boltforbindelser med stor trækstyrke, og som kan forspændes, i metalkonstruktioner
- HV-system
- K1-klasse
- Styrkeklasse 10,9
- Varmgalvaniseret stål
Forspændte bolte med stor trækstyrke og stor nøglevidde:
Stor overflade under hovedet
- Reduceret overfladetryk
- Reduceret indstilling
Stor radius under hovedet
- Reduceret udklinkningseffekt
- Bedre modstandsdygtighed over for vibrationer på lang sigt
Definerede friktionsegenskaber
- Muliggør planlagt forspænding
Batch-mærkning på produktet
- Dette fjerner behovet for at anmode om testcertifikat 3.1 i overensstemmelse med EN 10204. (se tab. 1 DIN EN 1090-2:2018-09)
CE-mærkning
- Kontrolleret byggevare
Design af bærende stålkonstruktioner med fittings med stor trækstyrke er reguleret af DIN EN 1090-2 og DASt-direktiv 024. "Brug kun komplette fittingsæt fra én producent (bolte, møtrikker og skiver)".
På grund af sporbarheden af batches kan disse artikler kun købes fra og opbevares direkte af producenten og er derfor udelukket fra ombytning eller returnering!
Opbevaring og transport:
Skruer, møtrikker og skiver leveres i varmzinkbelagt design med møtrik smurt under procesforhold. Møtrikkens indvendige gevind er ikke varmzinkbelagt og er kun beskyttet mod korrosion ved smøring. Forkerte transport- og opbevaringsforhold kan medføre korrosion af hungevindet eller en ændring af den leverede smøretilstand og hermed forbundne tilspændingsmoment og forspændingskraft.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!