Sekskantmøtrik med flange EN 1661, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik med flange EN 1661, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bemærk
ISO EN 1661 erstatter DIN 6923 | Der er en vis lighed | Fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!