Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik med flange og klemstykke (ikke-metallisk indsats) EN 1663 blåpassiveret zinkbelagt 10 stål (FZB)
Sekskantmøtrik med flange og klemstykke (ikke-metallisk indsats) EN 1663 blåpassiveret zinkbelagt 10 stål (FZB) - 1
Sekskantmøtrik med flange og klemstykke (ikke-metallisk indsats) EN 1663 blåpassiveret zinkbelagt 10 stål (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik med flange og klemstykke (ikke-metallisk indsats) EN 1663 blåpassiveret zinkbelagt 10 stål (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

ISO EN 1663 erstatter DIN 6926 | Der er en vis begrænset lighed | Møtrikker med fingevind indeholdt i DIN EN 1666 | Møtrikhøjde ændret | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm | Styrkeklasse 12 tilføjet.