Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik med flange og klemstykke (ikke-metallisk indsats) EN 1663 blåpassiveret zinkbelagt 8 stål (FZB)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
ISO EN 1663 erstatter DIN 6926 | Der er en vis begrænset lighed | Møtrikker med fingevind indeholdt i DIN EN 1666 | Møtrikhøjde ændret | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm | Styrkeklasse 12 tilføjet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!