Sekskantet bolt med flange
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med flange
EN 1665, stål 10.9, galvaniseret, blåpassiveret (FZB)
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
Bemærk
ISO EN 1665 erstatter DIN 6921 | Der er en vis begrænset lighed | Nogle hovedhøjder er ændret | Flangediameteren er uændret | Bredde over fladerne for M10, M12, M14 og M16, M20 er ændret | Styrke 12.9 fjernet | Fingevind fjernet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!