Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
EPDM-tætningstape Udendørs
Åndbar, elastisk og vejrbestandig tætningstape.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vandtæt og åndbar
- Giver en pålidelig tætning mod vand udefra
- Samtidig har membranen tilstrækkelig diffusionspermeabilitet til at tillade vanddamp fra indendørs at fordampe udendørs og derved forebygge fugtrelaterede skader på bygninger
Ekstremt høj elasticitet
- Optimal pålidelighed i tilfælde af komponentbevægelser
- Praktisk anvendelse takket være tapens fleksibilitet
Fremragende modstandsdygtighed over for vejrpåvirkning
- Materiale af høj kvalitet sikrer varig og pålidelig forsegling
- Rigtig god UV-modstandsdygtighed
Pålidelig montering på ujævne underlag
Pålidelig montering selv på lidt ujævne konstruktionsunderlag, når det kombineres med selvklæbende EPDM-tætningsbånd.
God kompatibilitet med bitumen
Ikke egnet til tætning i områder med jordforbindelse/ikke egnet til tætning i henhold til DIN 18533.
Tapen kan ikke pudses over.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Permanent, pålidelig tætning af samlinger udendørs, f.eks. til vindueskarme, vinterhaver og i facaden.
- Underlagene skal være tørre, støv- og fedtfri og kunne klare belastninger.
- Installation: Skær EPDM-tapen i den ønskede længde. Påfør EPDM-tætningstape på overfladen, og glat efter med en spatel. Lim EPDM-tapen på overfladen, og tryk den på vha. en trykrulle. Sørg for spændingsfri installation.
- Tætningstapen skal også fastgøres til rammen/elementet med en mekanisk fastgørelse (som beskrevet i DIN 18533) i designet med selvklæbende strimmel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!