Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Primer, EURASOL® Primer Plus SK

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Primer, EURASOL® Primer Plus SK

Opløsningsmiddelfri primer, der giver bedre vedhæftning af Eurasol® samt af tape på butyl- og bitumenbasis på mineralske og absorberende overflader.
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
Øger klæbestyrken betydeligt takket være selvklæbende formel


Fiberholdige og porøse overflader hærdes og kan derfor samles sikkert med tape.



Miljøvenlig og brugervenlig


  • Lugtfri, ingen giftige stoffer eller opløsningsmidler frigives

  • Praktisk dispenserflaske til enkel og ren påføring


God materialekompatibilitet


Tilstødende overflader angribes ikke



God modstandsdygtighed over for vand og varme efter fuldstændig tørring



Kort tørretid

Bemærk

Fortykket Eurasol Primer Plus kan fortyndes med vand. Eurasol Primer Plus SK kan rengøres med vand, mens den stadig er frisk. Når den er hærdet, kan den normalt kun fjernes mekanisk.



Tørretiden kan variere afhængigt af substratmaterialet (absorberende, ikke-absorberende, fugtigt osv.) og temperatur. Grunderen skal beskyttes mod fugt, indtil den er gennemhærdet.



Når den er hærdet, skal strukturen dækkes, f.eks. med en dampgennemtrængelig presenning, i mere end 16 timer i tilfælde af langvarig regn/sne.



Undgå udsættelse for kontinuerlig/stående fugt.



Anvendelse på frosne, isfrie overflader er mulig, forudsat at klimaforholdene når op på/overstiger +5 °C på den pågældende arbejdsdag.

EMICODE EC1plus: Meget lav emission – EMICODE-klassifikationssystemet karakteriserer byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste emission, er mærket EC1plus.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.