Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Elektrisk rystepudser ESS 100-MULTI Med tre udskiftelige puder til perfekt efterbehandling i alle positioner
Til fastgørelse af burresandpapir med mål 115 x 107 mm (kvadratisk), 133 x 80 mm (rektangulær), 150 x 100 mm (trekantet) og fjederspænde 115 x 140 mm (kvadratisk).
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Håndtaget er dækket med en blød gribeoverflade
For at sikre godt greb i enhver arbejdsstilling
Kraftig 180 W-motor
God afmonteringshastighed under belastning
Gennemsigtig støvbeholder med mikrofilter
Til mobil støvfjernelse
Skruelåg med gevind
Støvfjernelse uden spild
Tilslutning til støvfjernelse
Mulighed for tilslutning af støvsuger
Sortiment af forbrugsartikler
Den korrekte sandpapirkombination til enhver opgave
Skadeligt støv (f.eks. savsmuld og malingstøv) skal bortsuges med en støvsuger med støvklasse M-godkendelse.
Slibning af træ, gips, plast, ikke-jernholdige uædle metaller, stålplader, til snedkerarbejde, kantslibning, renovering, malingsfjernelse osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!