Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
3 post(er) med 4 versioner fundet
Kompakt tom kassette til DIN 338 spiralbor, kompatibel med ORSY® systemet
Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.