Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Enpolet spændingstester

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Enpolet spændingstester

Med skruetrækkerklinge med lige kærv

  • Tykkelse for klinge x bredde for klinge: 0,5 x 3 mm
  • Klingelængde: 65 mm
  • Længde: 140 mm
  • Min /maks. spændingsområde AC: 150-250 V/AC

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Tykkelse for klinge x bredde for klinge Klingelængde Længde Min /maks. spændingsområde AC Antal PE
Pris/PE
071553 05
0,5 x 3 mm 65 mm 140 mm 150-250 V/AC
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
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
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
  • Fuld sikkerhedsisolering

  • Metalclips

I henhold til DIN 57680, del 6, og VDE 0680/6