Excentersliber ETS 150-5.0-E POWER
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Excentersliber ETS 150-5.0-E POWER
Lille, praktisk men meget kraftfuld excentersliber med en orbital cirkel på 5 mm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Høj effektivitet takket være den kulfri EC-motor med højere effektivitet og længere levetid
- Arbejdet giver lave vibrationer og høj vibrationsdæmpning pga. den optimale ergonomi og særlige afbalancering
- Ergonomisk designet, praktisk håndtag med blødt greb sikrer et sikkert greb og god styring
- Optimal indstilling, da den materialekompatible slibehastighed kan justeres for hver anvendelse
- Effektiv integreret støvudsugning til støvfrit arbejde med PES-filterpatron
- Kompatibel med Würth-sugesystemet. Med den medfølgende adapter er det muligt at tilslutte til Würth-sugeenheden
- Især til slibning af træ og maling, men også metal
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!