Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Excentersliber med skive ETS 150-E twin
Excentersliber med skrubskive på 150 mm diameter. Med to ekstra slagtrin til grov- og finslibning. Med 6-huls slibeplade.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
2 slagindstillinger på én maskine
- Grovslibning med 6,2 mm vandring
- Finslibning med 2,8 mm vandring
Effektiv materialefjernelse
Samtidig roterende og oscillerende bevægelse
Integreret støvudsugning
Kan også bruges uden den eksterne udsugningsfunktion,hvis det er nødvendigt.
Justeringshjul til tilpasning af antal rotationer og oscillationer
Sarte materialer, fx. finér og tynde lag maling, kan behandles uden problemer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!