Reparationsskrue til vinduesopbygning, linsehoved FBS
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Reparationsskrue til vinduesopbygning, linsehoved FBS
Stål, galvaniseret, blåpassiveret, PH-kærv
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Specialgevind med nålespids
- Hoveddiameter 7,0 mm
- Takket være diameteren på 4,8-mm velegnet til reparationsarbejde med udrevne skruer (diameter 3,9–4,2 mm)
Bemærk
Bemærk også oplysningerne på oversigtssiden.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!