Vindueskonstruktionsskrue, selvborende linsehoved FEBOS®plus stål, zinkbelagt, blåpassiveret, Phillips-drev
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vindueskonstruktionsskrue, selvborende linsehoved FEBOS®plus stål, zinkbelagt, blåpassiveret, Phillips-drev
Til brug i automatiske systemer, rulle-sorteret
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Pladeskruegevind
- Hoveddiameter 7,0 mm
- Selvborende skrue til vinduesarbejde til brug i UPVC-vinduesarbejde
- Til forbindelse af UPVC-profiler med metalforstærkning (op til 2,5 mm) og fastgørelse af fittings på profiler med metalafstivning (op til 2,5 mm)
Bemærk
Bemærk også oplysningerne på oversigtssiden.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!