Boreskrue til vinduesarbejde, undersænket hoved med fræseribbe stål, zinkbelagt, blåpassiveret, Phillips-drev
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Boreskrue til vinduesarbejde, undersænket hoved med fræseribbe stål, zinkbelagt, blåpassiveret, Phillips-drev
Til brug i automatiske systemer, rulle-sorteret
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Selvskærende skruegevind
- Hoveddiameter 7,5 mm
- Selvborende vindueskonstruktionsskrue til brug i plastvindueskonstruktion
- Til sammenføjning af plastprofiler med metalforstærkningen (op til 2,5 mm) og til fastgørelse af fittings på profiler med metalafstivning (op til 2,5 mm)
Bemærk
Bemærk også oplysningerne på oversigtssiden.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!