Faldblok HSG-25-Y Compact
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Faldblok HSG-25-Y Compact
Letvægtsfaldsikring specielt til brug på stilladsbyggepladser og ved skiftende arbejdspositioner
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Tostrenget Y-design til sikring af én person
- Forskellig fastgørelse muliggør optimal og konstant sikkerhed
- Udstyret med trelåset aluminiumskarabinhage og to rørformede aluminiumskarabinhager med en åbning på 60 mm for hurtig og enkel fastgørelse
- Integreret bæltefaldaffjedring til absorbering af faldenergien
- Tilladt brugervægt 135 kg
- Let og kompakt konstruktion
- Dobbeltkanter testet
Anvendelsesområde
Stilladskonstruktion, reolkonstruktion, industriel montering, gelænderkonstruktion, pyloner
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!