Elastico Pro-faldsikringssele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Elastico Pro-faldsikringssele
Ergonomisk faldsikringssele for maksimal bevægelsesfrihed
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Optimal bærekomfort takket være
- Brug af elastisk remmateriale i brystområdet
- X-formet rygpolstring
- Benpolstring
Hurtig og nem at tage på og af takket være
- Remme, der er ført gennem rygpolstringen (ingen snoning)
- Hurtiglukkende spænder på benstropperne
Bageste seleøje i overensstemmelse med EN 361
To brystløkker som seleøje i overensstemmelse med EN 361
Bemærk
- Hvis de to brystløkker på faldsikringsselen ikke anvendes sammen med en line, skal de forbindes ved hjælp af en karabinhage
- Hvis der anvendes brystløkker som forankringspunkt på faldsikringsselen, skal begge løkker forbindes til linens karabinhage
- Når du bruger en faldsikringssele og en line, er brugervægten på linen afgørende
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!