Specialist Basic faldsikringssele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Specialist Basic faldsikringssele
Specialsele til mastarbejde. God støtte til ben og ryg.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Brede ben- og bagpuder for fremragende komfort betyder velegnethed til arbejde med reb
- Træthedsfri brug, selv i længere perioder
- Bageste seleøje iht. EN 361
- Brystløkke (opsamlende) i overensstemmelse med EN 361
- To sideholdeøjer iht. EN 358
- Forreste fastgørelsesøje i overensstemmelse med EN 813
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!