W100 faldsikringssele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
W100 faldsikringssele
Ergonomisk faldsikringssele for ikke-trættende arbejde, selv i længere perioder
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Bred, ergonomisk formet rygstøtte med indvendig foring
- Bageste seleøje iht. EN 361
- To brystløkker som seleøjer iht. EN 361
- To sideholdeøjer iht. EN 358
- Klatrebeskyttelsesøje iht. EN 361 i forbindelse med. EN 353-1
Bemærk
- Hvis de to brystløkker på faldsikringsselen ikke anvendes sammen med en line, skal de forbindes ved hjælp af en karabinhage
- Hvis der anvendes brystløkker som forankringspunkt på faldsikringsselen, skal begge løkker forbindes til linens karabinhage
- Når du bruger en faldsikringssele og en line, er brugervægten på linen afgørende
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!