Faldsikringssele med HighVis-vest
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Faldsikringssele med HighVis-vest
Faldsikring og HighVis-vest i ét produkt
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Sikkerhedsnet med integreret sikkerhedsvest til arbejdspladser med risiko for fald, især under dårlige lysforhold og med yderligere krav om godt udsyn
- I overensstemmelse med EN 361 og ISO 20471
- Ring til faldsikring på bagsiden i henhold til EN 361
- To brystløkker som ringe til faldsikring i henhold til EN 361
- Størrelsesjustering med to lynlåse
- Kan tages hurtigt og nemt af og på med lynlåse på benremmene
Bemærk
- Hvis de to brystløkker på faldsikringsselen ikke anvendes sammen med en line, skal de forbindes ved hjælp af en karabinhage
- Hvis der anvendes brystløkker som forankringspunkt på faldsikringsselen, skal begge løkker forbindes til linens karabinhage
- Når du bruger en faldsikringssele og en line, er brugervægten på linen afgørende
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!